Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco HPB-330WH Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco HPB-330WH Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Lenco HPB-330WH Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Lenco HPB-330WH Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Lenco HPB-330WH Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Lenco HPB-330WH Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Lenco HPB-330WH Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Lenco HPB-330WH Kopfhörer & Headset Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-99019638
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     HPB-330WH
EAN/GTIN:
     8711902044031
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
450 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Einstellbares Kopfband
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
66 h
Gesprächszeit
39 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.