Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR-M110AC4 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CR-M110AC4 Leistungsrelais Grau
ABB CR-M110AC4 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98416174
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405613R7000
EAN/GTIN:
     4013614497858
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
21.2 x 35.6 x 27.5 mm
Gewicht
33 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
114 mm
Höhe des Versandkartons
50 mm
Energie
Stromstärke (maximal)
2.5 A
AC-Ausgangsspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.