Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEP 100-1218 Elektrischer Umwandler 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEP 100-1218 Elektrischer Umwandler 100 W
Traco Power TEP 100-1218 Elektrischer Umwandler 100 W
Traco Power TEP 100-1218 Elektrischer Umwandler 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98378127
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEP 100-1218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
100 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
2100 mA
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
57.9 mm
Gewicht
97 g
Weitere Suchbegriffe: Elektronische Last, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,74*
€ 186,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TEP-HS1
ab € 28,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.