Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson XL Drawing Kunstdruckpapierblock 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson XL Drawing Kunstdruckpapierblock 50 Blätter
Canson XL Drawing Kunstdruckpapierblock 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97742592
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C400039089
EAN/GTIN:
     3148950074867
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
297 mm
Bogenlänge
420 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
50 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
160 g/m²
Buchbindungsart
Spiralbindung
Beste Verwendung
Anthrazit, Pastell, Bleistift
Produktfarbe
Weiß
Format
A3
Zertifizierung
FSC
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Säure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C400039088
ab € 5,57*
Sonstiges
Canson
C400082841
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.