Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT AB-RC200-B1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT AB-RC200-B1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
NZXT AB-RC200-B1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
NZXT AB-RC200-B1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
NZXT AB-RC200-B1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
NZXT AB-RC200-B1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97472659
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     AB-RC200-B1
EAN/GTIN:
     5056547200958
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Sei kreativ bei der Platzierung der Grafikkarte mit diesem flexiblen und langlebigen Riserkabel. Dieses Kabel unterstützt die neuesten PCIe 4.0-Karten und frühere Generationen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
PC
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
PCIe
Erweiterungskarte Standard
PCIe 4.0
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
200 mm
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.