Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIAIAI TMA-2 MOVE Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIAIAI TMA-2 MOVE Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
AIAIAI TMA-2 MOVE Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97447631
Hersteller:
     AIAIAI
Herst.-Nr.:
     TMA-2 MOVE WIRELESS
EAN/GTIN:
     5710224765207
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
100 mW
Impedanz
32 Ohm
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
40 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,00*
€ 270,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,85*
€ 260,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,12*
€ 235,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.