Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel GS1915-8 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel GS1915-8 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Zyxel GS1915-8 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Zyxel GS1915-8 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Zyxel GS1915-8 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Zyxel GS1915-8 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Zyxel GS1915-8 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Zyxel GS1915-8 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Zyxel GS1915-8 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Zyxel GS1915-8 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Zyxel GS1915-8 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-2027
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS1915-8-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937621897
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
zyxel poe switch 8-port
Weitere Informationen:
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit
LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1
Zertifizierung
CE, FCC, C-Tick, Class A, Class B, BSMI CNS13438
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1144461 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
620 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Wärmeableitung
16.03 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
4.7 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Transferrate
11.9 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
0.525 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
302 mm
Verpackungstiefe
227 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Paketgewicht
1100 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
8
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
RFC 1213 MIB II, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1,v2,v3, RMON (1,2,3,9)
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 8 port
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
7
pro Stück
€ 2,90*
ab € 52,97*
€ 66,67*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 52,98*
€ 66,68*
3 Tage
17
pro Stück
€ 6,00*
ab € 53,20*
€ 66,96*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 53,51*
€ 67,36*
2 Tage
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 53,75*
€ 67,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.