Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Lapp 0034504 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 0034504 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     115-30049419
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034504/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
5.7 mm
Kupferindex
28 kg/km
Kabelgewicht
52 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
34.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
85.5 mm
Testspannung
1500 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.34 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Rolle
Frei Haus
ab € 36,51*
€ 53,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 63,48*
€ 81,57*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 62,70*
€ 83,03*
1 Tag
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 76,78*
€ 131,80*
7 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 172,09*
€ 208,83*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,99*
€ 64,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 52,76*
€ 62,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,18*
€ 56,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,65*
€ 50,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,58*
€ 50,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,51*
€ 43,45
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,7302* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
Zubehör
Würth Elektronik
74272733
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.