| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-96878314 Herst.-Nr.: 61314 EAN/GTIN: 4043619613144 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter von Delock kann ein serielles Gerät über einen USB Typ-A Port angeschlossen werden. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Datenübertragungsrate | 0.0009 Gbit/s | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | RS-232 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Kabellänge | 1.8 m | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | USB-Version | 2.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, delock usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, usb d-sub adapter rs232 |
| | |
| |