Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTW302Z Schraubendreher 3/8 Zoll 3200 RPM Schwarz, Blau 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DTW302Z Schraubendreher 3/8 Zoll 3200 RPM Schwarz, Blau 18 V
Makita DTW302Z Schraubendreher 3/8 Zoll 3200 RPM Schwarz, Blau 18 V
Makita DTW302Z Schraubendreher 3/8 Zoll 3200 RPM Schwarz, Blau 18 V
Makita DTW302Z Schraubendreher 3/8 Zoll 3200 RPM Schwarz, Blau 18 V
Makita DTW302Z Schraubendreher 3/8 Zoll 3200 RPM Schwarz, Blau 18 V
Makita DTW302Z Schraubendreher 3/8 Zoll 3200 RPM Schwarz, Blau 18 V
Makita DTW302Z Schraubendreher 3/8 Zoll 3200 RPM Schwarz, Blau 18 V
Makita DTW302Z Schraubendreher 3/8 Zoll 3200 RPM Schwarz, Blau 18 V
Makita DTW302Z Schraubendreher 3/8 Zoll 3200 RPM Schwarz, Blau 18 V
Makita DTW302Z Schraubendreher 3/8 Zoll 3200 RPM Schwarz, Blau 18 V
Makita DTW302Z Schraubendreher 3/8 Zoll 3200 RPM Schwarz, Blau 18 V
Makita DTW302Z Schraubendreher 3/8 Zoll 3200 RPM Schwarz, Blau 18 V
Makita DTW302Z Schraubendreher 3/8 Zoll 3200 RPM Schwarz, Blau 18 V
Makita DTW302Z Schraubendreher 3/8 Zoll 3200 RPM Schwarz, Blau 18 V
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96801186
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTW302Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
makita akkuschlagschrauber 18 v ohn...
akku schlagschrauber
Kompakter, bürstenloser Schlagschrauber mit vier Drehzahleinstellungen Ein bürstenloser Schlagschrauber mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 300 Nm und vier verschiedenen Drehzahleinstellungen. Mit dreistufiger Auto-Stopp-Funktion im Rechts- sowie Linkslauf. Mit feinfühliger Elektronik und einem Höchstdrehzahlmodus. Zuschaltbare Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Eingebautes Licht
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
246 mm
Gewicht
1400 g
Leistungen
Laufwerksgröße
3/8 Zoll
Leerlaufdrehzahl (max.)
3200 RPM
Schallleistungspegel
105 dB
Schalldruckpegel
94 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel
15.4 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
2.4 m/s²
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,78*
€ 266,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,35*
€ 264,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,46*
€ 246,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,07*
€ 239,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.