Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 11494 Computerdatenumschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 11494 Computerdatenumschalter
DeLOCK 11494 Computerdatenumschalter
DeLOCK 11494 Computerdatenumschalter
DeLOCK 11494 Computerdatenumschalter
DeLOCK 11494 Computerdatenumschalter
DeLOCK 11494 Computerdatenumschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96709962
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     11494
EAN/GTIN:
     4043619114948
Suchbegriffe:
USB Switch
dlock usb switch
usb switch
usb switch 4 pc
Dieser USB Umschalter von Delock ermöglicht die gemeinsame Nutzung von vier USB 2.0 Peripheriegeräten mit vier verschiedenen Computersystemen. Dadurch entfallen die Kosten für die Anschaffung mehrerer Peripheriegeräte oder das lästige Umstecken von Kabeln von einem System zum anderen.

Speicherfunktion

Die Portauswahl funktioniert per Taste, unabhängig davon, ob eines der Computersysteme getrennt ist. Die letzte Einstellung wird gespeichert, auch wenn das Gerät heruntergefahren und neu gestartet wird.

Sichere Befestigung

Ein eingebauter Magnet ermöglicht die Befestigung des Umschalters an geeigneten Metallflächen; alternativ hat das Gehäuse eine Option zur Wandmontage mit Schrauben.
Weitere Informationen:
Leistungen
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A - USB Typ-B
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.