| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-96638132 Herst.-Nr.: 88309 EAN/GTIN: 4043619883097 |
| |
|
| | |
| Dieser HDMI Capture Stick von Delock kann verwendet werden, um Videosignale, zum Beispiel von einer digitalen Kamera, auf einen PC zu übertragen. USB Video Class (UVC) Standard Der angeschlossene Computer bzw. das Tablet / Smartphone behandelt das eingespeiste Kamera-Signal wie eine Webcam. Somit ist das Gerät in Verbindung mit einem Camcorder oder einer Actioncam hervorragend für Videokonferenzen oder Live-Streaming geeignet. HDMI Video und Audio Capture Der Capture Stick ermöglicht die Aufnahme von HDMI Quellen bis maximal 4k @ 30 Hz Auflösung; die Aufnahme erfolgt komprimiert mit bis zu 1080p bei 30 Hz. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 66 mm | | Tiefe | 24 mm | | Höhe | 10 mm | Energie | Netzteiltyp | USB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |