Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 95270 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 95270 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
DeLOCK 95270 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96636907
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     95270
EAN/GTIN:
     4043619952700
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die M.2 zu Seriell Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe RS-232 Ports. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, IoT Geräte etc., an die Karte angeschlossen werden. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Slotblenden und RS-232 Kabel ist die M.2 Karte für den Einbau in jedes Computergehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
RS-232
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
8 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016, Windows Server 2019
Merkmale
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Datenübertragungsrate (max)
0.001 Gbit/s
FIFO (First In, First Out)
256 B
Datenbits
5, 6, 7, 8, 9
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Flusskontrolle Typ
RTS/CTS, XON/XOFF
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.