Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Kompakt 37 Alarmlichtindikator 24 V Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma Kompakt 37 Alarmlichtindikator 24 V Rot, Gelb
Werma Kompakt 37 Alarmlichtindikator 24 V Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96609069
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     69923075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot, Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Paketgewicht
117 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.085 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.