Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma CleanSIGN Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma CleanSIGN Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Gelb
Werma CleanSIGN Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96608031
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     695.310.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün, Rot, Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67, IP69K
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
77 mm
Paketgewicht
681 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.38 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,44*
€ 389,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,26*
€ 387,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,41*
€ 371,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,50*
€ 365,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,39*
€ 344,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.