Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 840.085.00 Terminal element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 840.085.00 Terminal element
Werma 840.085.00 Terminal element
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96599785
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     84008500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Terminal element
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
103 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
119 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 8,05*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584086
ab € 7,77*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 12,45*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.01
ab € 9,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.