Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCM188R72A223KA37D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata GCM188R72A223KA37D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCM188R72A223KA37D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     139-2494195
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM188R72A223KA37D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
22 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
100 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1.6 mm
Breite
0.8 mm
Höhe
0.8 mm
Gewicht
0.006 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
3439
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0188*
€ 0,089*
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0499*
€ 0,2085*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C223K1RACAUTO
ab € 0,0132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.