Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel NUC ® 11 Essential Mini-PC – NUC11ATKC2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel NUC ® 11 Essential Mini-PC – NUC11ATKC2
Intel NUC ® 11 Essential Mini-PC – NUC11ATKC2
Intel NUC ® 11 Essential Mini-PC – NUC11ATKC2
Intel NUC ® 11 Essential Mini-PC – NUC11ATKC2
Intel NUC ® 11 Essential Mini-PC – NUC11ATKC2
Intel NUC ® 11 Essential Mini-PC – NUC11ATKC2
Intel NUC ® 11 Essential Mini-PC – NUC11ATKC2
Intel NUC ® 11 Essential Mini-PC – NUC11ATKC2
Intel NUC ® 11 Essential Mini-PC – NUC11ATKC2
Intel NUC ® 11 Essential Mini-PC – NUC11ATKC2
Intel NUC ® 11 Essential Mini-PC – NUC11ATKC2
Intel NUC ® 11 Essential Mini-PC – NUC11ATKC2
Intel NUC ® 11 Essential Mini-PC – NUC11ATKC2
Intel NUC ® 11 Essential Mini-PC – NUC11ATKC2
Intel NUC ® 11 Essential Mini-PC – NUC11ATKC2
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96249260
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BNUC11ATKC20RA2
EAN/GTIN:
     5032037233552
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Intel Komplettsysteme
Intel Systeme
Intel® AES New Instructions
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) ist eine Zusammenstellung von Anweisungen zur schnellen und sicheren Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten. AES-NI sind wertvolle Komponenten für kryptografische Anwendungen, z. B. für: Anwendungen zur Massenverschlüsselung/-entschlüsselung, Authentifizierung, Generierung von zufälligen Nummern und Authentifizierungsverschlüsselung.

Intel® vPro™ Plattformqualifizierung
Die Intel vPro® Plattform ist eine Reihe von Hardware- und Technologien, die zum Erstellen von Business-Computing-Endpunkten mit erstklassiger Leistung, integrierter Sicherheit, moderner Verwaltbarkeit und Plattformstabilität verwendet werden.


Intel® HD-Audio-Technik
Intel® High-Definition-Audio (Intel® HD-Audio) kann mehr Kanäle mit hoher Qualität wiedergeben als vorherige integrierte Audioformate. Zudem bietet Intel® High-Definition-Audio die Technik, die zur Unterstützung der neuesten Audioinhalte erforderlich ist.

Integrierte Grafik
Die integrierte Grafik bietet außergewöhnliche Grafikqualität, schnelle Grafikleistung und flexible Anzeigeoptionen, ohne eine gesonderte Grafikkarte einzusetzen.

Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) ist eine Plattformfunktionalität zur Speicherung von Anmeldedaten und zur Schlüsselverwaltung, und wird von Windows 8* und Windows® 10 verwendet. Intel® PTT unterstützt BitLocker* für die Festplattenverschlüsselung und unterstützt alle Microsoft-Voraussetzungen für Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Ja
Sonstige Funktionen
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anzahl der Display unterstützt
2
ARK ID
217676
Anzahl der USB-Anschlüsse
6
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G157815L2
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
eMMC
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10*|Linux*
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84715000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron® N
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N4505
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Boost-Frequenz
2.9 GHz
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor-Threads
2
Prozessor Lithografie
10 nm
Thermal Design Power (TDP)
10 W
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
WLAN-Controllermodell
Intel Dual Band Wireless-AC 9462
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
1 x 4 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Zahl der DIMM Slots
2
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Speicherkanäle
Zweikanalig
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
36 mm
Design
Gehäusetyp
UCFF
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Jahr der Einführung
2022
Produktreihe
Intel® NUC Mini PC with Intel® Celeron® Processors
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
M.2-Kartenslot (kabellos)
1
M. 2-Karten-Slot (Speicher)
1
Energie
Stromversorgung
65 W
DC input Spannung
19 V
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Status
Launched
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,53*
€ 231,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.