Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCM32ER71H475KA55L Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GCM32ER71H475KA55L Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCM32ER71H475KA55L Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96164446
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM32ER71H475KA55L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
4700 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.2 mm
Breite
2.5 mm
Höhe
2.5 mm
Gewicht
0.11 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,137*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1210C475K5RACAUTO
ab € 0,198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.