Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61400 Kabeladapter USB A RS-232 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61400 Kabeladapter USB A RS-232 Schwarz
DeLOCK 61400 Kabeladapter USB A RS-232 Schwarz
DeLOCK 61400 Kabeladapter USB A RS-232 Schwarz
DeLOCK 61400 Kabeladapter USB A RS-232 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96107489
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61400
EAN/GTIN:
     4043619614004
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Mit diesem Adapter von Delock kann ein serielles Gerät über einen USB Typ-A Port angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenbits
7, 8
Stop bits
1, 2
FIFO (First In, First Out)
512 B
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
RS-232
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
USB-Version
2.0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.