Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE K500 45-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE K500 45-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
GROHE K500 45-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
GROHE K500 45-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
GROHE K500 45-S Aufsatzwanne Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95672044
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31571SD1
EAN/GTIN:
     4005176626029
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Spülbecken
1 Becken
Abfluss
Ja
Abtropfbrett
Ja
Form erste Schüssel
Rechteckig
Erste Schale Dimensionen (WxL)
340 x 420 mm
Erste Schale Größe
170 mm
Ablaufgröße
3.5 Zoll
Größe des Abflusses
35 mm
Anzahl der Abflüsse
2
Überlaufschutz
Ja
Position des Abtropfbretts
Doppelseitig
Gewicht und Abmessungen
Breite
860 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
170 mm
Einbauraum Breite
842 mm
Einbauraum Tiefe
482 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,96*
€ 272,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,55*
€ 269,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.