Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-M40-UWQHD-144 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-M40-UWQHD-144 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Weiß
LC-Power LC-M40-UWQHD-144 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Weiß
LC-Power LC-M40-UWQHD-144 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Weiß
LC-Power LC-M40-UWQHD-144 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Weiß
LC-Power LC-M40-UWQHD-144 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Weiß
LC-Power LC-M40-UWQHD-144 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Weiß
LC-Power LC-M40-UWQHD-144 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Weiß
LC-Power LC-M40-UWQHD-144 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Weiß
LC-Power LC-M40-UWQHD-144 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Weiß
LC-Power LC-M40-UWQHD-144 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Weiß
LC-Power LC-M40-UWQHD-144 Computerbildschirm 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95655348
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-M40-UWQHD-144
EAN/GTIN:
     4260070129629
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Gaming Monitor
LC-Power Monitore
Erleben Sie das ultimative Gaming-Feeling mit dem 40" / 101,6 cm-Monitor von LC-Power!

Durch die Ultra WQHD-Bildschirmauflösung von 3440 x 1440 Pixeln liefert Ihnen der Monitor um 2,5-mal gestochen schärfere Bilder als herkömmliches Full HD.

Dank des hochwertigen IPS-Panels bietet der Monitor ein besonders großes Farbvolumen, welches auch bei sehr hellen Bildern satte Farben liefert und durch HDR 600 noch verstärkt werden kann.

Weitere Features des Monitors sind u.a. eine Bildschirmaktualisierungsrate von 144 Hz für eine flüssige Darstellung, AMD FreeSync Premium für ein flüssiges Gaming-Erlebnis, Picture-by-Picture (PbP), Picture-in-Picture (PiP), ein höhenverstellbarer Standfuß sowie ein USB-C-Port (Video/Data/PD 90 W).

Besonderheiten:
AMD FreeSync Premium, Overdrive, Low Blue, GamePlus, FPS/RTS, PiP/PbP, HDR 600 ready, höhenverstellbarer Standfuß, VESA-kompatibel

AMD FreeSync Premium
AMD FreeSync Premium synchronisiert die Bildwiederholrate des Monitors mit der Grafikkarte, um so Störungen und Bildverzögerungen zu reduzieren und ein flüssiges Gaming-Feeling zu ermöglichen.

Overdrive
Durch Overdrive werden Bildpunkte vorausberechnet und gezielt beschleunigt, so dass nicht nur Schwarz-Weiß-Wechsel, sondern selbst Änderungen von Farbnuancen sehr rasch erfolgen.

Low Blue
Durch den Low Blue-Blaulichtfilter wird die Beanspruchung der Augen merklich reduziert.
Das abgestrahlte Blaulicht des Monitors wird verringert und schützt so vor den Nebenwirkungen, wie z.B. trockene Augen und Ermüdung, des Blaulichts.

GamePlus
Die GamePlus-Funktion erzeugt eine bessere Spielumgebung, wenn unterschiedliche Arten von Spielen gespielt werden.

PIP/PBP
Mit Hilfe von Picture-by-Picture (PBP) können Inhalte von zwei verschiedenen Quellen auf einem Bildschirm angezeigt werden.
Picture-in-Picture (PiP) erlaubt es das Bild der zweiten Quelle auf bis zu 25% der Originalgröße zu skalieren, um es so an jeder Stelle des Bildschirmes positionieren zu können.

FPS/RTS
Speziell entwickelte Modi, durch welche ein besseres Spielgefühl bei First-Person-Shootern (FPS) sowie bei Echtzeit-Strategie-Spielen (RTS) erlebt werden können.

IPS | HDR 600
Dank des hochwertigen IPS-Panels bietet der Monitor ein besonders großes Farbvolumen, welches auch bei sehr hellen Bildern satte Farben liefert und durch HDR 600 noch verstärkt werden kann.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Spiel-Modus
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
758509
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1215 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
528 mm
Paketgewicht
15220 g
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Höheneinstellung
95 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
5 - 15 °
Bild-in-Bild
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Audioausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
994 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
287 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
596 mm
Breite (ohne Standfuß)
994 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
82 mm
Höhe (ohne Standfuß)
418 mm
Gewicht (ohne Ständer)
11220 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
48 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
52 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
3 A
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Fußfarbe
Weiß
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
40 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
HD-Typ
UltraWide Quad HD
Panel-Typ
IPS-ADS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1200:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.26925 x 0.26925 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
101.6 cm
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 600
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
95 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
NTSC Abdeckung (typisch)
105 %
Adobe RGB-Abdeckung
89 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,59*
€ 489,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,34*
€ 489,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,95*
€ 479,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,56*
€ 473,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,15*
€ 430,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.