Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco Classic Phono TT-41OK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco Classic Phono TT-41OK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco Classic Phono TT-41OK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco Classic Phono TT-41OK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco Classic Phono TT-41OK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco Classic Phono TT-41OK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco Classic Phono TT-41OK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco Classic Phono TT-41OK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco Classic Phono TT-41OK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco Classic Phono TT-41OK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco Classic Phono TT-41OK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco Classic Phono TT-41OK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco Classic Phono TT-41OK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco Classic Phono TT-41OK Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95436993
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     TT-41OK
EAN/GTIN:
     8711902066217
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
Plattenspieler Koffer
Plattenspielerkoffer
Mit dem Classic Phono TT-41 Plattenspieler können Sie Ihre Musik auf viele verschiedene Arten genießen. Mit diesem Plattenspieler können Sie nicht nur Schallplatten abspielen, sondern auch über das Radio oder die Bluetooth-Funktion Musik hören. Auf diese Weise bietet Ihnen dieses Multifunktionsgerät immer die beste Musik! Der TT-41 Plattenspieler passt mit seinem Vintage-Look in jeden Raum. Dieses Produkt enthält zwei eingebaute Lautsprecher und einen eingebauten Stereovorverstärker. Der Plattenspieler hat drei Geschwindigkeiten: 33 U/min, 45 U/min und 78 U/min. Das Gerät verfügt über Riemenantrieb und Auto-Stopp. Die Lautstärke des Plattenspielers können Sie einfach einstellen. Praktisch am Classic Phono TT-41 Plattenspieler ist, dass er eine abnehmbare Staubschutzhhaube aus Kunststoff hat. Sie können die Platten auch bei geschlossenem Gehäuse abspielen. Neben dem Classic Phono TT-41 Plattenspieler ist auch der TT-43 in Walnussholz erhältlich. Genießen Sie Ihre Musik in vollen Zügen mit diesem feinen Plattenspieler!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Staubabdeckung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Manuell
Produktfarbe
Holz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff, Holz
Plattenmaterial
Kunststoff
Nominale Geschwindigkeit
33,45,78 RPM
Lautstärkeregler
Drehregler
Antennentyp
Extern
Integriertes Radio
Ja
Unterstützte Bänder
FM
Musik Energie
12 W
Autostop
Ja
Wiedergabemodi
Autostopp
LED-Anzeigen
Bluetooth, Leistung
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2740 g
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Lautsprecher
RMS-Leistung
12 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
AUX-Eingang
Ja
Line-Ausgänge (RCA)
2
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX out
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
368 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
2170 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (Standby)
0.042 W
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Weitere Suchbegriffe: Radio, plattenspieler koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.