Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 55UR762H9ZC 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 55UR762H9ZC 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UR762H9ZC 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UR762H9ZC 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UR762H9ZC 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UR762H9ZC 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UR762H9ZC 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UR762H9ZC 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UR762H9ZC 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UR762H9ZC 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UR762H9ZC 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UR762H9ZC 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 55UR762H9ZC 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-95267465
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55UR762H9ZC.AEU
EAN/GTIN:
     8806091541451
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
RS-232C-Ports
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Fernbedienung (IR) output
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
5,0
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
131 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
102 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
122 kWh
Stromverbrauch (max.)
135 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
1232 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
63.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
716 mm
Gewicht (ohne Ständer)
17200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1360 mm
Verpackungstiefe
207 mm
Verpackungshöhe
860 mm
Paketgewicht
25600 g
Leistungen
USB-Klonen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Hotelmodus
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,22*
€ 859,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,98*
€ 850,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,50*
€ 835,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,38*
€ 814,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,26*
€ 760,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.