Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SHAVER 6000 Shaver series 6000 S6640 Generalüberholter elektrischer Nass-/Trockenrasierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SHAVER 6000 Shaver series 6000 S6640 Generalüberholter elektrischer Nass-/Trockenrasierer
Philips SHAVER 6000 Shaver series 6000 S6640 Generalüberholter elektrischer Nass-/Trockenrasierer
Philips SHAVER 6000 Shaver series 6000 S6640 Generalüberholter elektrischer Nass-/Trockenrasierer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-94591491
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     S6640/44R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weniger Hautreizungen
mit Antireibungsbeschichtung
Der Philips Series 6000 sorgt für eine perfekte, saubere Rasur mit weniger Hautreizungen. Die Antireibungsbeschichtung sorgt für eine glatte Oberfläche, die problemlos und ohne Reizungen über Ihre Haut gleitet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Rotationstrasierer
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Nass
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Reiseschloss
Ja
Wasserfest
Ja
Akku/Batterie
Akku
Ja
Sonstige Funktionen
LED-Batterieanzeige
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
60 min
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Drahtlos
Ja
Anzeige
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Stellungssperren-Indikator
Ja
Lieferumfang
Beutel
Ja
Zusatzkämme
Bart
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, philips akku- rasierer, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.