Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Wäschepflege
>
Bügeleisen
>
Bügeltisch
>
Artikel
Vileda Total Reflect Plus Bügelbrett in Originalgröße
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-94390091
Hersteller:
Vileda
Herst.-Nr.:
168661
EAN/GTIN:
4023103207721
Suchbegriffe:
Bügel-Brett
Bügel-Tisch
Bügelbrett
Bügeltisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
750 mm
Höhe (max)
970 mm
Arbeitsbreite
440 mm
Arbeitslänge
1300 mm
Produktgröße geschlossen
450 x 1710 x 75 mm
Gewicht
6650 g
Leistungen
Typ
Bügelbrett in Originalgröße
Faltbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Abdeckungsmaterial
Netz
Bügeleisenhalterung
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Oberflächenfärbung
Abbildung
Kindersicherung
Ja
... >
Haushaltsgeräte
>
Nähen & Bügeln
>
Bügelbretter
Weitere Suchbegriffe:
bügelbrett vileda
,
bügelbrett
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 130,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.