|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-94034274 Herst.-Nr.: STM-222-341GX-01 EAN/GTIN: 618952509948 |
|
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 8.3 " |  | Etui-Typ | Folio |  | Material | Mikrofaser, Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU) |  | Produkthauptfarbe | Schwarz |  | Markenkompatibilität | Apple |  | Standby-Modus | Ja |  | Kompatibilität | iPad mini 6th gen |  | Verschlussart | Magnetverschluss |  | Pen-Loop | Ja |  | Schutzfunktion | Schockresistent |  | Stoßfest bis zu | 2 m | Gewicht und Abmessungen | Breite | 160 mm |  | Tiefe | 17 mm |  | Höhe | 208 mm |  | Gewicht | 240 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |