Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent ALE-30h IP-Telefon Grau LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent ALE-30h IP-Telefon Grau LCD
Alcatel-Lucent ALE-30h IP-Telefon Grau LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93985418
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3ML37030AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Telefonate, die Sie mit Kunden und Mitarbeitern führen, sind nicht selten eine besonders wichtige Form der Kommunikation.

Verbessern Sie Ihre geschäftliche und betriebliche Leistung mit ALE DeskPhones. Die Telefone bieten überragende Klangqualität für beste Kommunikation. Das innovative, individuell anpassbare Design erfüllt alle Ihre Anforderungen als Nutzer, und das umfangreiche Funktionsspektrum lässt keine Wünsche an die Unternehmenskommunikation offen. Dank des großen Bildschirms und vielfältigen Zubehörs lassen sich Anrufe im Homeoffice genauso einfach abwickeln wie im Büro.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Expansionmodulesupport
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Grau
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP22
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-25 - 70 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
806 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,55*
€ 224,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,86*
€ 200,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.