Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic Arts FIFA 21 - Code in a Box Standard PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electronic Arts FIFA 21 - Code in a Box Standard PC
Electronic Arts FIFA 21 - Code in a Box Standard PC
Electronic Arts FIFA 21 - Code in a Box Standard PC
Electronic Arts FIFA 21 - Code in a Box Standard PC
Electronic Arts FIFA 21 - Code in a Box Standard PC
Electronic Arts FIFA 21 - Code in a Box Standard PC
Electronic Arts FIFA 21 - Code in a Box Standard PC
Electronic Arts FIFA 21 - Code in a Box Standard PC
Electronic Arts FIFA 21 - Code in a Box Standard PC
Electronic Arts FIFA 21 - Code in a Box Standard PC
Electronic Arts FIFA 21 - Code in a Box Standard PC
Electronic Arts FIFA 21 - Code in a Box Standard PC
Electronic Arts FIFA 21 - Code in a Box Standard PC
Electronic Arts FIFA 21 - Code in a Box Standard PC
Electronic Arts FIFA 21 - Code in a Box Standard PC
Electronic Arts FIFA 21 - Code in a Box Standard PC
Electronic Arts FIFA 21 - Code in a Box Standard PC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93950757
Hersteller:
     Electronic Arts
Herst.-Nr.:
     5030938122920
EAN/GTIN:
     5030938122920
Suchbegriffe:
Computerspiele
PC Games
PC-Spiele
Simulation
WIN AS ONE in EA SPORTS™ FIFA 21 auf PlayStationⓇ4, Xbox One und PC und freu dich auf neue Möglichkeiten, gemeinsam mit Anderen zu spielen und deinen Style auf der Straße und im Stadion auszuleben. Dank der Power von Frostbite™ sorgt FIFA 21 für neue Features, mit denen du in VOLTA FOOTBALL und FIFA Ultimate Team™ noch größere gemeinsame Siege feiern kannst. Dich erwartet ein völlig neuartiger Gameplay-Realismus, der dich für deine Kreativität und deine Kontrolle belohnt, ein Karrieremodus, in dem du jeden Moment bestimmen kannst, und eine unvergleichliche Authentizität, die dir ein einzigartiges und noch besseres Fußball-Spielerlebnis ermöglicht.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Medientypen
DVD
Merkmale
Plattform
PC
Spiel-Genre
Sport
ESRB-Bewertung
E (Jeder)
Spiel-Edition
Standard
Entwickler
EA Romania
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
09-10-2020
PEGI-Klassifizierung
3
Spieleserie
FIFA
Verteilungstyp
Physische Medien
Medientyp
DVD
Multiplayer-Modus
Ja
Mindestanzahl Offline-Spieler
1
Maximale Anzahl Offline-Spieler
4
Mindestanzahl Online-Spieler
2
Maximale Anzahl Online-Spieler
22
Veröffentlicher
EA Electronic Arts
Technische Details
(cdm) Zuletzt aktualisiert
15-01-2021
(cdm) Sammlung (Spiele)
Sports
(cdm) Veröffentlichungsdatum festgelegt
09-10-2020
(cdm) Vollständige Entwickler
EA Romania,EA Vancouver
(cdm) Hauptverteiler MAME
EA Romania
(cdm) Namensliste der Verlage
EA Electronic Arts
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,55*
€ 79,195
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.