Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Mebus 25594 Wecker Digitaler Wecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mebus 25594 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Mebus 25594 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Mebus 25594 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Mebus 25594 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Mebus 25594 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Mebus 25594 Wecker Digitaler Wecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93821513
Hersteller:
     Mebus
Herst.-Nr.:
     25594
EAN/GTIN:
     4007218255945
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Funksteuerung (DCF 77): Der Wecker stellt sich vollautomatisch auf die korrekte Uhrzeit ein, inklusive Zeitanpassung auf Sommer- bzw. Winterzeit Zwei Weckzeiten einstellbar: Besonders praktisch – stellen Sie zwei unterschiedliche Weckzeiten ein. Die Zeiten können mit zwei separaten Knöpfen aktiviert, deaktiviert und geändert werden Mit Innenthermometer: Sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Raumtemperatur in °C oder °F. Sorgen Sie so für die richtige Wohn- oder Schlaftemperatur und mehr Wohlbefinden. Mit Hintergrundbeleuchtung: Durch Druck auf den Knopf auf der Oberseite des Weckers wird die Displaybeleuchtung aktiviert. So kann die Uhrzeit im Dunklen abgelesen werden. Die Farbe der Beleuchtung ist Bläulich, das schont die Augen. Datumsanzeige: Der Wecker zeigt dauerhaft das aktuelle Datum an. Der integrierte Kalender sorgt für die Anzeige des korrekten Wochentages (abgekürzt) Weckwiederholung/Snooze/Schlummern: Wenn während des Alarms der obere Knopf gedrückt wird, wird das Weckgeräusch unterbrochen. Der Wecker klingelt nach 5 Minuten erneut. Uhrzeit auch manuell einstellbar: Die Uhrzeit kann jederzeit manuell eingestellt werden, z.B. für die Nutzung an Orten, an denen kein Funksignal zur Verfügung steht Uhrzeitformat: Die Uhrzeit kann im 24- oder 12-Stunden-Format (AM/PM) angezeigt werden. Batteriestandsanzeige: Ein Symbol im Display zeigt einen niedrigen Ladestand der Batterie an. So kann diese rechtzeitig ausgetauscht werden. Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Benötigt wird 1x 1,5V Typ AA
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Höhe
82 mm
Tiefe
34 mm
Haupteinheit Abmessungen (BxTxH)
82 x 82 x 34 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Textzeilen
3 Zeilen
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batterien erforderlich
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Kinder-Design
Ja
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Weiß
Zeitformat
12/24 h
Temperaturanzeige
Ja
Automatische Zeiteinstellung
Ja
Temperaturmesseinheit
F, °C
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Wecker
Ja
Akustische Signale
Ja
Snooze Funktion
Ja
Kalender
Ja
Thermometer
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Datums-Anzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: mebus funkwecker, funkwecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.