Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Xperion 6000 X60UVPIX1 UV Pillar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Xperion 6000 X60UVPIX1 UV Pillar
Philips Xperion 6000 X60UVPIX1 UV Pillar
Philips Xperion 6000 X60UVPIX1 UV Pillar
Philips Xperion 6000 X60UVPIX1 UV Pillar
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93586759
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     X60UVPIX1/10
EAN/GTIN:
     8719018014719
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
UV-LED
led arbeitslampe 3,7v
Für Sie entwickelt
Fortschrittliche Beleuchtung, auf die Sie sich verlassen können
Unsere Premium-Lampe: Die Philips Xperion 6000 UV Pillar, ist eine vielseitige Arbeitsleuchte mit mehreren leistungsstarken Lichtquellen, UV-Licht, hohem CRI und langlebigem Akku. Finden Sie Ihre Lampe über die Funktion "Find My Device" im Handumdrehen wieder.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Ladezeit
4.5 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
4.5 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Technische Details
Magnet
Ja
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Grau, Gelb
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
52 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
432 g
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
6000 K
Fokus des Lichtstroms
180 lm
Auftriebs-Funktion
Ja
Lichstromverstärkung
500 lm
Strahlungswinkel
100 °
Fokus Abstrahlwinkel
15 °
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Weitere Suchbegriffe: uv led, arbeitslampe led
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.