Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz 360 Grill CV Tisch Schwarz 2400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz 360 Grill CV Tisch Schwarz 2400 W
Campingaz 360 Grill CV Tisch Schwarz 2400 W
Campingaz 360 Grill CV Tisch Schwarz 2400 W
Campingaz 360 Grill CV Tisch Schwarz 2400 W
Campingaz 360 Grill CV Tisch Schwarz 2400 W
Campingaz 360 Grill CV Tisch Schwarz 2400 W
Campingaz 360 Grill CV Tisch Schwarz 2400 W
Campingaz 360 Grill CV Tisch Schwarz 2400 W
Campingaz 360 Grill CV Tisch Schwarz 2400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93566536
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2000038776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Gasgrill
gasgrill campingaz
Wir präsentieren unseren allerersten Gaskartuschen betriebenen Tischgrill mit flachem Design, der ein 360° Grill erlebnis ganz bequem im Sitzen vom Tisch aus ermöglicht. Der Campingaz® 360 Grill bietet umfangreiche Grillund Kochmöglichkeiten mit der integrierten, gerippten Grillplatte, einer flachen Kontaktgrillplatte sowie Topfträgern zum Kochen wie auf einem Herd. Der praktische Grill wird komplett vormontiert geliefert und fügt sich mit seinem schicken, aber schlichten Design harmonisch in die städtische Umgebung und in jedes Wohnwagenabenteuer ein. Leicht, kompakt und praktisch und daher für jede Situation geeignet, egal wohin es Sie verschlägt. Direkt einsatzbereit! Für diesen vormontierten Tischgrill wird kein Werkzeug benötigt und man kann direkt loslegen – ohne lästiges Auf- und Zusammenbauen. Egal ob auf dem Stadtbalkon oder beim Campingausflug, man kann einfach und bequem am Tisch sitzend grillen. Dank der wendebaren Grillplatte und den integrierten Topfträgern ergeben sich eine Vielfalt an Grill- und Kochmöglichkeiten und dem Geschmack sind keine Grenzen gesetzt. Hervorragender Hitzeverteilung «Drück & Dreh» Zündung für bequemes Anzünden und ein 360-Ringbrenner mit hervorragender Flammenverteilung für eine gleichmäßige Hitzeverteilung über den gesamten Grill machen es einfacher, draußen so gut zu essen. Einfach zu säubern Ein strapazierfähiges Wenderüttler aus Aluminiumdruckguss mit Antihaftbeschichtung und eine spülmaschinenfeste Feuer-/Wasserschale sorgen für eine schnelle und einfache Reinigung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
5100 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Design
Formfaktor
Tisch
Art der Oberfläche
Rost
Produktfarbe
Schwarz
Kochfeld-Form
Oval
Ergonomie
Einfach zu säubern
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Leicht zu bewegen
Ja
Leistungen
Gesamtleistung
2400 W
Typ
Grill
Regelbare Temperatur
Ja
Beste Verwendung
Indoor
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Gesamter Gasverbrauch
175 g/h
Ein-/Ausschalter
Ja
Tragbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: gasgrill
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.