Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 30389800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2 W G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 30389800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2 W G9
Philips CorePro LED 30389800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2 W G9
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474700
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     30389800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
0 - 78 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
2 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
2 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Glühlampenform
Kapsel
Lichtleistung
220 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
8000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
110 lm/W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
20 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.