Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED 33397000 energy-saving lamp 10,8 W G53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED 33397000 energy-saving lamp 10,8 W G53
Philips MASTER LED 33397000 energy-saving lamp 10,8 W G53
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93474397
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     33397000
EAN/GTIN:
     8719514333970
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe
Anwendungsbereich:
- Hotel- und Gastgewerbe: Hotelzimmer, Flure, Lobby, Empfangsbereiche, Restaurants, Bars, Cafés.

Eigenschaften:
- Angepasstes Farbspektrum gibt Halogen-Lichtfarben wieder.

Vorteile:
- Warmes und komfortables Ambiente.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
111 mm
Länge (mm)
61 mm
Gewicht
160 g
Leistungen
Lampenleistung
10.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
G53
Lichtleistung
620 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
9 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
11 kWh
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
33379600
ab € 6,15834*
Ähnlich
Philips
33381900
ab € 17,54*
Ähnlich
Philips
33385700
ab € 15,39*
Ähnlich
Philips
33387100
ab € 6,16334*
Ähnlich
Philips
33389500
ab € 17,48*
Ähnlich
Philips
33391800
ab € 15,66*
Ähnlich
Philips
33393200
ab € 5,62167*
Ähnlich
Philips
33401400
ab € 5,61667*
Ähnlich
Philips
33395600
ab € 5,61667*
Ähnlich
Philips
33399400
ab € 15,61*
Ähnlich
Philips
33383300
ab € 17,58*
Ähnlich
Philips
42965900
ab € 20,94*
Ähnlich
Philips
42967300
ab € 6,80834*
Ähnlich
Philips
42969700
ab € 6,78667*
Ähnlich
Philips
42971000
ab € 6,78667*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.