Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 3835460 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso 3835460 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Intenso 3835460 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Intenso 3835460 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Intenso 3835460 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Intenso 3835460 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Intenso 3835460 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Intenso 3835460 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93302837
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3835460
EAN/GTIN:
     4034303031207
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erstklassige Performance

Die interne Intenso M.2 SSD PCIe Premium bietet erstklassige Performance für ein breites Anwendungsfeld, von Alltagsanwendungen über Grafik / Design Anwendungen bis zu Gaming. Ausgestattet mit einer PCIe-Schnittstelle nach Gen3 Standard und 4 Lanes (PCIe Gen3 x4) und NVMe 1.3-Technologie werden Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2.100MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.700 MB/s erreicht. Somit ist die SSD 3- bis 4-mal so schnell wie SATA-basierte SSDs.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
171 mm
Verpackungstiefe
117 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
35 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Triman, UKCA
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Thin Client/Tablet
NVMe Version
1.3
Lesegeschwindigkeit
2100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1700 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Schutzfunktion
Schockresistent
TBW-Bewertung
600
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
6 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3835470
ab € 95,93*
Zubehör
Intenso
3835440
ab € 18,34*
Zubehör
Intenso
3835450
ab € 31,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.