Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 5000 series BHD500/00 Haartrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 5000 series BHD500/00 Haartrockner
Philips 5000 series BHD500/00 Haartrockner
Philips 5000 series BHD500/00 Haartrockner
Philips 5000 series BHD500/00 Haartrockner
Philips 5000 series BHD500/00 Haartrockner
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92757816
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BHD500/00
EAN/GTIN:
     8710103976646
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Schnelles Trocknen ohne Hitzeschäden**
mit ThermoShield Technologie
ThermoShield Technologie bietet ultimativen Schutz vor Hitzeschäden, indem die Lufttemperatur des Haartrockners aktiv kontrolliert wird und so optimal bleibt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Hängeart
Hängender Ring
Kabellänge
1.8 m
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Anzahl der Heizstufen
6
Motortyp
Gleichstrom
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Konzentratordüsenhöhe
14 mm
Energie
Leistung
2100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: föhn philips, föhn, Föhns, Föns, Föne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.