Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 12362XVPB1 H11 55 W Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 12362XVPB1 H11 55 W Halogen
Philips 12362XVPB1 H11 55 W Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92667103
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12362XVPB1/40
EAN/GTIN:
     8719018005519
Suchbegriffe:
Autolampen H11
H11-Lampen
Sockel H11
Leuchtmittel PGJ19
Weitere Informationen:
Logistikdaten
EAN3
8719018005526
Technische Details
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H11
Leistung
55 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Scheinwerfer
Sockel
PGJ19-2
Farbtemperatur
3450 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
400 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
1350 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
5.6 mm
Verpackungstiefe
32.5 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
1.578 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.