Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell CAV10 USV-Batterie Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 12,8 V 10 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell CAV10 USV-Batterie Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 12,8 V 10 Ah
Green Cell CAV10 USV-Batterie Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 12,8 V 10 Ah
Green Cell CAV10 USV-Batterie Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 12,8 V 10 Ah
Green Cell CAV10 USV-Batterie Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 12,8 V 10 Ah
Green Cell CAV10 USV-Batterie Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 12,8 V 10 Ah
Green Cell CAV10 USV-Batterie Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 12,8 V 10 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92638098
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     CAV10
EAN/GTIN:
     5907813968266
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Green Cell
LiFePO4 Akku


Was ist ein LiFePO4 Akku?
LiFePO4 ist eine Lithiumeisenphosphatbatterie, die gegenüber Batterien anderer Technologien erhebliche Vorteile bietet. Dank seiner langen Lebensdauer, Leistung, geringen und Größen eignet es sich perfekt als Stromquelle für e , Elektrofahrzeuge oder in Solaranlagen.
Dank der langen Lebensdauer von über 2000 Zyklen bieten sie uns eine über 10-jährige Nutzung, eine hohe Stromausbeute und über 3-mal weniger Gewicht als das Äquivalent in Säuretechnologie - verbleit, bestens geeignet als Stromquelle in Wohnmobilen, en, Elektrofahrzeugen oder Solaranlagen.

Intelligente langfristige Lösung
Trotz des höheren Preises zeichnen sich LiFePO4 -Batterien durch deutlich niedrigere Betriebskosten aus, was bedeutet, dass sich der Kauf sehr schnell amortisiert. Im Laufe seiner Lebensdauer kostet der LiFePO4 -Batterie über 100% weniger als ein Standard-AGM-Akku, was ihn zu einer lohnenden Investition und einer intelligenten Langzeitlösung macht.
Die Tabelle zeigt einen Vergleich der Gesamtbetriebskosten für 12V 100Ah Batterien.

Die höchste Energieklasse
LiFePO4 Batterien bieten eine höhere Energiedichte als Blei-Säure-Batterien auf dem Markt. Es gibt keinen Memory-Effekt, der die tatsächliche Kapazität des Akkus zusammen mit seiner Verwendung verringert, und die Selbstentladung ist gering, sodass das Laden des Akkus keine Probleme verursacht. Die Batterien haben auch eine konstante Entladespannung, was sie zu den sichersten Batterien auf dem Markt macht.
Beim Kauf einer Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie müssen wir uns nicht um die Wartung kümmern, sie ist nicht erforderlich. Alle Batterien verlieren im Leerlauf auf natürliche Weise Energie. Mit LiFePO4 wird dieser Verlust auf ein Minimum reduziert, sodass Sie jedes Mal, wenn Sie ihn benötigen, Zugang zu Energie haben.

Unzählige Anwendungen
LiFePO4 Batterien wurden für den einfachen Zugang zu einer effizienten Energiequelle entwickelt, die selbst den härtesten Bedingungen standhält. Sie werden unter anderem als Batterien für Elektroautos eingesetzt, wo sie dank der hohen Entladerate perfekt mit dem Starten von Autos umgehen und ein stabiles und langlebiges Fahren gewährleisten. Sie werden auch dort eingesetzt, wo Größe und Gewicht der Energiequelle eine Rolle spielen - in Wohnmobilen, Elektroen oder Rollstühlen. Sie werden auch in der Photovoltaik eingesetzt, die langsam zum Energiestandard für Haushalte und sogar für ganze Grundstücke wird.

Batteriemanagementsystem BMS
Die Batterien sind mit einem hochwertigen BMS (Battery Management System) ausgestattet. Die Aufgabe dieses Systems besteht darin, die Spannung und Temperatur der Zellen sowohl beim Laden als auch beim Entladen zu überwachen. Wenn gefährliche Werte überschritten werden, unterbricht das System die Stromversorgung und gewährleistet so die Sicherheit der Batterie, der angeschlossenen Geräte und vor allem des Benutzers!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1260 g
Breite
151 mm
Höhe
65 mm
Tiefe
95 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Akku-/Batteriespannung
12.8 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
10 Ah
128 Wh
Anzahl Batteriezellen
4
Maximaler Ladestrom
10 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 45 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
60 - 80 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.