Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orangemonkie Foldio 3 5700 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orangemonkie Foldio 3 5700 K
Orangemonkie Foldio 3 5700 K
Orangemonkie Foldio 3 5700 K
Orangemonkie Foldio 3 5700 K
Orangemonkie Foldio 3 5700 K
Orangemonkie Foldio 3 5700 K
Orangemonkie Foldio 3 5700 K
Orangemonkie Foldio 3 5700 K
Orangemonkie Foldio 3 5700 K
Orangemonkie Foldio 3 5700 K
Orangemonkie Foldio 3 5700 K
Orangemonkie Foldio 3 5700 K
Orangemonkie Foldio 3 5700 K
Orangemonkie Foldio 3 5700 K
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92508336
Hersteller:
     Orangemonkie
Herst.-Nr.:
     M2000R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Foto-Studio
mini foto studio
Tragbares Mini-Fotostudio im faltbaren Design Basierend auf dem bewährten Design seines Vorgängers, ist das FOLDIO3 2,5x größer als das FOLDIO2. Trotz der Größe ist es immer noch sehr kompakt und mobil einsetzbar. Zusammengehalten wird es von 2 Magneten. So können Sie hochqualitative Bilder wie in einem echten Fotostudio aufnehmen. Der Triple-LED-Lichtstreifen hilft Schatten zu eliminieren und ist noch effizienter als die LEDs der früheren Versionen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Farbtemperatur
5700 K
Dimmer
Ja
Anzahl Lampe(n)
96 Lampen
Lampenleistung
0.6 W
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
625 mm
Tiefe
640 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
5500 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Südkorea
Energie
Energiequelle
AC
Stromversorgung
60 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.