Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED 30724700 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,8 W GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED 30724700 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,8 W GU5.3
Philips MASTER LED 30724700 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,8 W GU5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92507958
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     30724700
EAN/GTIN:
     8719514307247
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Ersetzten Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50.5 mm
Länge (mm)
45.5 mm
Gewicht
45 g
Leistungen
Lampenleistung
5.8 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
450 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
77 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
600 CD
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Lampenstrom
510 mA
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30730800
ab € 6,51*
Ähnlich
Philips
30718600
ab € 4,81*
Ähnlich
Philips
30720900
ab € 5,40*
Ähnlich
Philips
30722300
ab € 4,81*
Ähnlich
Philips
30726100
ab € 5,41*
Ähnlich
Philips
30732200
ab € 6,90*
Ähnlich
Philips
30734600
ab € 6,91*
Ähnlich
Philips
30736000
ab € 7,22*
Ähnlich
Philips
30738400
ab € 7,35*
Ähnlich
Philips
30740700
ab € 7,19*
Ähnlich
Philips
30742100
ab € 7,08*
Ähnlich
Philips
35990100
ab € 7,04*
Ähnlich
Philips
30728500
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.