Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12474 Spritzbeutel Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12474 Spritzbeutel Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Papstar 12474 Spritzbeutel Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Papstar 12474 Spritzbeutel Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92409393
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12474
EAN/GTIN:
     4002911124741
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack
Einweg-Spritzbeutel in der praktischen Großpackung

- Füllinhalt: 0,4 l
- Abmessungen: 30,5 x 16 cm
- Stärke: 80 my
- Material: LDPE
- transparent
- hygienisch, lebensmittelecht
- max. Gebrauchstemperatur -20°C bis max. 80°C

ideal zum Backen, Kochen und Dekorieren
- Packung ohne Spritztülle und Clip

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Länge (mm)
305 mm
Merkmale
Material
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Produktfarbe
Transparent
Temperatur (max)
80 °C
Einwegartikel
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0349* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12482
ab € 6,41*
Sonstiges
PAPSTAR
12488
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.