Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 192646 Kerzenständer Glas Grau, Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni 192646 Kerzenständer Glas Grau, Transparent
Duni 192646 Kerzenständer Glas Grau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92139985
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     192646
EAN/GTIN:
     7321011926466
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Wir bieten Halter für alle Arten von Kerzen und LEDs in verschiedenen Designs, Mustern und Farben. Wählen Sie Ihren Favoriten und kreieren Sie Ihre individuelle Atmosphäre.
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Flur, Tisch, Fenster
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
1
Material
Glas
Produktfarbe
Grau, Transparent
Form
Zylinder
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
70 mm
Weitere Suchbegriffe: duni kerzenhalter, kerzenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,469* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,60*
€ 84,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,51*
€ 83,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,72*
€ 80,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,71*
€ 79,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,69*
€ 65,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.