Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TAA6606BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TAA6606BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz
Philips TAA6606BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz
Philips TAA6606BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz
Philips TAA6606BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz
Philips TAA6606BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz
Philips TAA6606BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz
Philips TAA6606BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz
Philips TAA6606BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz
Philips TAA6606BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz
Philips TAA6606BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz
Philips TAA6606BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz
Philips TAA6606BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz
Philips TAA6606BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz
Philips TAA6606BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz
Philips TAA6606BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz
Philips TAA6606BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz
Philips TAA6606BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz
Philips TAA6606BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92080317
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     TAA6606BK/00
EAN/GTIN:
     4895229118188
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
375 mm
Höhe des Versandkartons
470 mm
Versandkartonsbreite
180 mm
Versandkartonslänge
192 mm
Versandkartonshöhe
220 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
990 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
280 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
540 min
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Beutel
Ja
Anzahl
1
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Nackenband
Empfohlene Nutzung
Sport
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Reject call
Steuerung
Tasten
Schutzfunktion
Staubresistent, Schweißresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP57
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Gesprächszeit
9 h
Akkuladezeit
2 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
15 min
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.