Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR931-2 USB-Stick 16 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Silber, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR931-2 USB-Stick 16 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Silber, Schwarz
MediaRange MR931-2 USB-Stick 16 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Silber, Schwarz
MediaRange MR931-2 USB-Stick 16 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Silber, Schwarz
MediaRange MR931-2 USB-Stick 16 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Silber, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92040235
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR931-2
EAN/GTIN:
     4260459613596
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
MediaRange USB Kombo-Speicherstick mit Micro USB (OTG) Stecker, 16GB

MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere USB-Sticks eignen sich hervorragend zum blitzschnellen Archivieren und Austausch Ihrer Daten. Durch den USB Anschluss haben Sie jederzeit und überall einen komfortablen und sicheren Zugriff auf Ihre Daten und können diese schnell und effizient bearbeiten. Dank dem zusätzlichen Micro USB Anschluss, lassen sich schnell und einfach Daten zwischen Ihrem Computer und Smartphone/Tablet übertragen oder nutzen Sie diesen Speicherstick als praktischen Zusatzspeicher für Ihre mobilen Geräte. Durch die kompakte Größe unserer USB On-The-Go Sticks, lassen sich Ihre Daten einfach transportieren und sind immer griffbereit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
15 g
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Silber, Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / Micro-USB
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX99
ab € 2,64*
Zubehör
Mediarange
MR930-2
ab € 2,42*
Zubehör
Mediarange
MR932-2
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.