Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru USB3 BD-RE Blu-ray Disk Burner 16x Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanguru USB3 BD-RE Blu-ray Disk Burner 16x Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz
Kanguru USB3 BD-RE Blu-ray Disk Burner 16x Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz
Kanguru USB3 BD-RE Blu-ray Disk Burner 16x Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz
Kanguru USB3 BD-RE Blu-ray Disk Burner 16x Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz
Kanguru USB3 BD-RE Blu-ray Disk Burner 16x Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz
Kanguru USB3 BD-RE Blu-ray Disk Burner 16x Optisches Laufwerk Blu-Ray DVD Combo Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91940778
Hersteller:
     KANGURU
Herst.-Nr.:
     U3-BDRW-16X
EAN/GTIN:
     0705110114141
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
152.4 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
198.45 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
16 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
48 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW
24 x
Schreibgeschwindigkeit BD-R
16 x
Schreibgeschwindigkeit BD-RE
2 x
BD-R Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit
8 x
BD-R Triple Layer Schreibgeschwindigkeit
6 x
BD-R Quad Layer Schreibgeschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
16 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
8 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Ablage
Montage
Horizontal
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Zugriffzeit
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
150 ms
BD-ROM Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
180 ms
DVD-RAM Zugriffszeit
160 ms
Lesegeschwindigkeit
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM
48 x
Lesegeschwindigkeit BD-ROM
12 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
16 x
Leistungen
Optisches Laufwerk - Typ
Blu-Ray DVD Combo
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützte Medien
BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-RE DL,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-RAM
Laufwerk, Puffergröße
4 MB
M-DISC unterstützt
Ja
Plug
Ja
Aufnahmemodi
Track-at-Once (TAO)
Ja
Disc-at-Once (DAO)
Ja
Session-at-Once (SAO)
Ja
Multisitzung
Ja
Packet schreiben
Ja
Festes Paket
Ja
Variables Paket
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Burner, Blue-ray Writer, Blu-ray Brenner extern, externe Blu-ray Brenner, DVD Brenner extern, externe DVD Brenner, M-Disc Laufwerk, m-disc laufwerk, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, DVD Brenner, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,81*
€ 279,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,17*
€ 276,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,24*
€ 262,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.