Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 031015 Barcodeleser-Zubehör Holster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 031015 Barcodeleser-Zubehör Holster
Mobilis 031015 Barcodeleser-Zubehör Holster
Mobilis 031015 Barcodeleser-Zubehör Holster
Mobilis 031015 Barcodeleser-Zubehör Holster
Mobilis 031015 Barcodeleser-Zubehör Holster
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91862249
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     031015
EAN/GTIN:
     3700992523491
Suchbegriffe:
Barcodescanner Halterung
Strichcode Scanner Halterung
Strichcodeleser Halterung
Mobiltelefon Hülle
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
460 g
Merkmale
Produkttyp
Holster
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyurethan
Markenkompatibilität
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobilis
001036
ab € 8,02*
Zubehör
Mobilis
001049
ab € 4,54*
Zubehör
Mobilis
001089
ab € 6,85*
Zubehör
Mobilis
001255
ab € 10,53*
Zubehör
Mobilis
001360
ab € 6,91*
Zubehör
Mobilis
001361
ab € 7,46*
Zubehör
Mobilis
001362
ab € 14,71*
Zubehör
Mobilis
001363
ab € 22,76*
Zubehör
Mobilis
001364
ab € 28,21*
Zubehör
Mobilis
065001
ab € 13,65*
Zubehör
Mobilis
065017
ab € 13,72*
Zubehör
Mobilis
001027
ab € 9,13*
Zubehör
Mobilis
001241
ab € 7,96*
Zubehör
Mobilis
001365
ab € 51,15*
Zubehör
Mobilis
001367
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.