Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Mini Turnator 2.0 ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera Mini Turnator 2.0 ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor 1:24
Carrera Mini Turnator 2.0 ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor 1:24
Carrera Mini Turnator 2.0 ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor 1:24
Carrera Mini Turnator 2.0 ferngesteuerte (RC) modell Stuntauto Elektromotor 1:24
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91380414
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     370240003X
EAN/GTIN:
     9003150122425
Suchbegriffe:
Autorennbahn
autorennbahn carrera
autorennbahn
Dieser kleine Flitzer sorgt für große Action
Die beliebte Carrera RC Turnator-Familie erhält Zuwachs! Der neue Mini Turnator 2.0 schließt sich seinen kultigen Geschwistern an und begeistert mit coolen Stunts auf engstem Raum und mit leuchtenden LED-Lichtern, die bei Tricks im dunklen Kinderzimmer oder in der Dämmerung ein echter Hingucker sind. Damit sorgst du bei Freunden und Familie für jede Menge Begeisterung und wirst zum neuen Stunt-König.

Die Turnator-Familie gibt Gas!
Wie seine großen Brüder ist der Carrera RC Mini Turnator 2.0 mit zwei gegeneinander steuerbaren Achsen ausgestattet, die ihn zu einem echten Stunt-Profi machen. Dabei ist der ca. 16 cm lange Artist kompakt und passt in jede Tasche, wodurch er zu deinem perfekten Begleiter im Garten, dem Park oder auf dem Spielplatz wird. Mit bis zu 6 km/h führt er seine coolen Tricks und 360 Grad Flip Action Stunts vor und sorgt, dank Akkulaufzeit von bis zu 15 Minuten, für eine coole Show. Der wiederaufladbare Li-Ion Akku ist im Lieferumfang enthalten. Die rasante Stunt-Action startest du mit ihm direkt aus der Verpackung. Er ist "Ready to Run", Akku und Controller inkl. Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stuntauto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:24
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Grün, Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Ursprünglicher Modellname
Mini Turnator 2.0
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit
6 km/h
Lichteffekte
Ja
Integrierter Servo
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Funkgesteuerte (RC) Modellkarosserieteile
Einfahrbare Räder
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Transmittertyp
Funkfrequenzmodul (RF)
Bewegungssteuerungsfunktionen
Vorwärts, Rückwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Bewegliche Teile
Ja
Vormontiert
Ja
Themenwelt
Carrera RC Action
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AAA
Batteriereichweite
15 min
Ladezeit
1 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Receiver enthalten
Ja
Batterie der Fernbedienung
AAA
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165 mm
Breite
160 mm
Höhe
75 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.