Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Elektrischer Mini-Schraubendreher - Mini-Akkuschrauber für Elektronik-, Laptop-, Computer-, Tablet- & Telefon-Reparaturen - 55 Bits - LED - Magnetisch - Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Elektrischer Mini-Schraubendreher - Mini-Akkuschrauber für Elektronik-, Laptop-, Computer-, Tablet- & Telefon-Reparaturen - 55 Bits - LED - Magnetisch - Kabellos
StarTech.com Elektrischer Mini-Schraubendreher - Mini-Akkuschrauber für Elektronik-, Laptop-, Computer-, Tablet- & Telefon-Reparaturen - 55 Bits - LED - Magnetisch - Kabellos
StarTech.com Elektrischer Mini-Schraubendreher - Mini-Akkuschrauber für Elektronik-, Laptop-, Computer-, Tablet- & Telefon-Reparaturen - 55 Bits - LED - Magnetisch - Kabellos
StarTech.com Elektrischer Mini-Schraubendreher - Mini-Akkuschrauber für Elektronik-, Laptop-, Computer-, Tablet- & Telefon-Reparaturen - 55 Bits - LED - Magnetisch - Kabellos
StarTech.com Elektrischer Mini-Schraubendreher - Mini-Akkuschrauber für Elektronik-, Laptop-, Computer-, Tablet- & Telefon-Reparaturen - 55 Bits - LED - Magnetisch - Kabellos
StarTech.com Elektrischer Mini-Schraubendreher - Mini-Akkuschrauber für Elektronik-, Laptop-, Computer-, Tablet- & Telefon-Reparaturen - 55 Bits - LED - Magnetisch - Kabellos
StarTech.com Elektrischer Mini-Schraubendreher - Mini-Akkuschrauber für Elektronik-, Laptop-, Computer-, Tablet- & Telefon-Reparaturen - 55 Bits - LED - Magnetisch - Kabellos
StarTech.com Elektrischer Mini-Schraubendreher - Mini-Akkuschrauber für Elektronik-, Laptop-, Computer-, Tablet- & Telefon-Reparaturen - 55 Bits - LED - Magnetisch - Kabellos
StarTech.com Elektrischer Mini-Schraubendreher - Mini-Akkuschrauber für Elektronik-, Laptop-, Computer-, Tablet- & Telefon-Reparaturen - 55 Bits - LED - Magnetisch - Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91375991
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CTK55PCEDRIVE
EAN/GTIN:
     0065030889803
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
55 Bits, 50x H4x28mm, 5x H4x45mm | Hartschalengehäuse | Magnetische Arbeitsunterlage | Magnetisierer/Demagnetisierer | Bit-Verlängerung

Dieser kabellose Schraubendreher ist das ideale Werkzeug, um elektronische Geräte bei der Reparatur zu demontieren und wieder zusammenzubauen. Dieses batteriebetriebene Set umfasst einen elektrischen Präzisionsschraubendreher (2x AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten), 55 Mikrobits, einen Magnetisierer/Entmagnetisierer sowie eine magnetische Arbeitsunterlage, alles untergebracht in einem robusten Hartschalenkoffer. Eine vollständige Auswahl an Bits sorgt für Kompatibilität mit den meisten gängigen Marken von Smartphones, Tablets und Laptops, unter anderem Apple iPhones, iPads, Macbooks, Samsung Galaxy, HP und Acer Chromebooks sowie Lenovo ThinkPads.

Elektrischer Präzisionsschraubendreher mit LED-Arbeitslicht und Vorwärts-/Rückwärtsbetrieb

Der in diesem Kit enthaltene elektrische Premiumschraubendreher verfügt über mehrere Merkmale, die eine unkomplizierte Reparatur ermöglichen

• Ein integriertes LED-Arbeitslicht beleuchtet den Bereich, in dem der Schraubendreher eingesetzt wird. So können Sie unabhängig von der Beleuchtung in Ihrem Reparaturbereich Details ohne Schatten klar erkennen.
• Der batteriebetriebene Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb mit einem Drehmoment von 0,25-0,35 Nm sorgt dafür, dass Sie Schrauben mühelos anziehen und entfernen können, ohne Ihre Handgelenke zu belasten, wie bei Handschraubendrehern.
• Der im Lieferumfang enthaltene Magnetisierer/Entmagnetisierer gibt Ihnen die Möglichkeit, den Schraubendreher zu magnetisieren. So können Sie Schrauben einfach installieren und wieder entfernen, ohne sie zu verlieren. Außerdem kann der Kopf entmagnetisiert werden, um Geräte zu reparieren, die empfindlich auf Magnete reagieren.
• Schnell auswechselbare Batterien sorgen für einen unterbrechungsfreien Betrieb.

55 speziell ausgewählte Mikrobits

Dieses Kit verfügt über 55 Bits mit 4 mm, die speziell für eine umfassende Kompatibilität mit gängigen Marken von Smartphones, Tablets und Laptops ausgewählt wurden. Enthaltene Bits:

• Kreuzschlitz H4x28: PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
• Kreuzschlitz H4x45: PH0, PH2
• Schlitz (Flachkopf) H4x28: SL1.0, SL1.5, SL 2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5
• Schlitz (Flachkopf) H4x45: SL2.5
• Torx-H4x28: T2, T3, T4, T5
• Torx-Sicherheit H4x28: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
• Sechskant H4x28: H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0
• Sechskant H4x45: H2.0, H2.5
• Pentalob H4x28: P2(0.8), P5(1.2), P6(1.5)
• Schraubenschlüssel H4x28: U2.0, U2.6, U3.0
• Tri-Wing H4x28: Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0
• Dreikant H4x28: 2.0, 2.3, 2.5, 3.0
• Robertson H4x28: (quadratisch) S0, S1, S2

Robuster Tragekoffer und magnetische Arbeitsunterlage

Im Lieferumfang des elektrischen Schraubendrehers ist ein robuster Koffer aus Hartplastik sowie eine praktische magnetische Arbeitsunterlage enthalten. Der Tragekoffer verfügt über Steckplätze für alle mitgelieferten Bits sowie ein schlankes Fach für den Schrauber, während die magnetische Arbeitsunterlage dafür sorgt, dass Ihre Schrauben und Bits vor der Verwendung an Ort und Stelle bleiben.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
412 g
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
800 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Anzahl der bits
55 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Sechskant (imperial), Pentalobe, Phillips, Robertson, Schlitz, Maulschlüssel, Torx, Dreiflüglig, Dreieck
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
110 RPM
Drehmoment (min.)
0.25 Nm
Drehmoment (max.)
0.35 Nm
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Gerader Griff
Einstellbares Drehmoment
Ja
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.