Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Cortino Tastatur Maus enthalten Büro USB QWERTZ Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Cortino Tastatur Maus enthalten Büro USB QWERTZ Französisch Schwarz
Hama Cortino Tastatur Maus enthalten Büro USB QWERTZ Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91314893
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     F2134958
EAN/GTIN:
     4047443466785
Suchbegriffe:
Hama Tastaturen
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
  • Hochauflösender optischer Sensor sorgt für eine genaue und fließende Mauszeigersteuerung
    - Steuern der Multimediafunktionen mit einem Tastendruck über die Zweitbelegung der Fn-Tasten – ohne umständlich den Weg über die Systemeinstellungen gehen zu müssen
Weitere Informationen:
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Abbildung
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Französisch
Eingabegerät
Maustasten
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.