Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 1126 Aura Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 700 RPM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 1126 Aura Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 700 RPM Schwarz
Trust GXT 1126 Aura Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 700 RPM Schwarz
Trust GXT 1126 Aura Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 700 RPM Schwarz
Trust GXT 1126 Aura Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 700 RPM Schwarz
Trust GXT 1126 Aura Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 700 RPM Schwarz
Trust GXT 1126 Aura Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 700 RPM Schwarz
Trust GXT 1126 Aura Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 700 RPM Schwarz
Trust GXT 1126 Aura Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 700 RPM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89897766
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24192
EAN/GTIN:
     8713439241921
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.8 m
Breite
421 mm
Tiefe
312 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
1000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Höhenverstellung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
5
Ein-/Ausschalter
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Maximale Bildschirmgröße
17 "
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Anzahl integrierter Kühlungslüfter
1 Stück(e)
Lüftergeschwindigkeitssteuerung
Ja
Lüfterdurchmesser
200 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
700 RPM
Lüfterleistung
68 cfm
Geräuschpegel
30 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.